「to-4b02」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:13.4W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●スリープ時消費電力:0.5W以下●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):4ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):380 x 494 x 180 mm●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS
サイズ21.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.2493 x 0.241 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.4
最大消費電力(W)27.4
コントラスト比80000000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカーあり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):512x714x140●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):4ms●標準消費電力:34.9W●HDR方式:HDR 10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●PCリサイクル:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●パネル方式:VA●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●J-Moss:対応
サイズ31.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート
ピッチ0.18159 x 0.18159 mm
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
本体質量(kg)7.39
コントラスト比80000000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°、 上下178°
ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M
入力端子HDMI2.0 x2、DisplayPort1.4 x 1
スピーカーあり2Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:あり 130mm●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI●J-Moss:対応●リフレッシュレート:60Hz●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●VCCI:対応●パネル方式:VA●電源OFF時消費電力:0.3W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●本体サイズ(H×W×D):584x715x282●PCリサイクル:対応●HDR方式:HDR 10●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●標準消費電力:54.4W
サイズ31.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート
ピッチ0.18159 x 0.18159 mm
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
本体質量(kg)9.3
コントラスト比80000000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°、 上下178°
ケーブルHDMI cable 1.8M、DP cable1.8M、Power cable 1.8M
入力端子HDMI2.0 x2、DisplayPort1.4 x 1
スピーカーあり5Wx2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
輝度(cd/m2)300
USBなし
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下
サイズ31.5型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ0.18159 ×0.18159 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)11.47
最大消費電力(W)180.1
コントラスト比50000000:1
表示色約10億7000万色(8bits+FRC)
解像度3840×2160ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M
入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1
スピーカーあり3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
輝度(cd/m2)350
USBUSB3.2 x 4
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン
質量(kg)13.9 (梱包時)
規格UWQHD
消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×1070×226(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7
機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応
インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925
解像度3440×1440
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~190 kHz
走査周波数(垂直)48~120 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー5W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)150 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W)
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比21:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時)
ピクセル94PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ39.5インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)120
輝度(cd/m2)500
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード