キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
質量(kg)0.83
質量(g)830
耐荷重(kg)15
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82
机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質本体:金属部・亜鉛鉄板・焼付塗装、すべり止め:PE
色ホワイト
高さ(mm)82
奥行(mm)220
間口(mm)800
耐荷重(kg)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ノートパソコンを見やすく・使いやすい高さにすることで、。机上での作業姿勢を改善します。またラックの下にコード等の収納も可能、デスク周りがすっきり。し、最適な作業環境を演出します。物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用、耐荷重も10kgと丈夫で。頑丈です。塗装は質感・光沢感の高いパールマイカ塗装仕上げです。
高さ(mm)本体(前):27、本体(後):72
材質(本体)亜鉛鉄板(焼付塗装)
奥行(mm)本体:264
耐荷重(kg)10
材質(すべり止め)PE発泡体
机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質【本体】金属部/亜鉛鉄板・焼付塗装【すべり止め】PE発泡体
寸法(mm)540×220×82
関連キーワード