質量(kg)41
温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466
暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)
配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)
エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
関連キーワード