4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W 記号H 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(3kg×1巻)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W 記号H 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(3kg×1巻)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線 導電率25%IACS≦ 引張強度(N/mm)700以上 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(5kg×1巻)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W 記号H 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(5kg×1巻)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)