カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • キーボード(6)
絞り込み
ブランド
  • Dell
  • エレコム(65)
  • ロジクール(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • サンワサプライ(40)
  • iClever(16)
  • HIDISC(1)
  • サンワダイレクト(19)
  • オーム電機(1)
  • uniq(ユニーク)(2)
  • Dell Technologies(75)
  • NEC(55)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(53)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • Dynabook(33)
  • 富士通(27)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エムディーエス(12)
無線通信方式
  • Bluetooth(4)
  • 無線2.4GHz(6)
接続方式
  • 無線(6)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キーボード 無線」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【中古パソコン】LATITUDE 5540 (15インチ FHD/i7-1365U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 5540 (15インチ FHD/i7-1365U/8GB/SSD512GB/Windows11Pro)Dell
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第13世代CPU搭載!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズがあります。正常に動作します。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 HDMI テンキー付きキーボード×1 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2メモリー容量8GBディスプレイ15解像度(X)1920、(Y)1080使用CPUCore i7、1365UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:512ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスintel Iris Xe Graphics光学ドライブ非搭載
中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ13.3解像度X:1920、1080使用CPUCore i5OSWindows 11 Proネットワークタイプ無線LAN容量(GB)ストレージ1:256性能ランク特選ストレージSSD内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics光学ドライブ非搭載対象CPU形式1135G7
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守) DellLatitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守)Dell
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 )電源65W AC アダプターインターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1解像度1920×1080使用CPUCore i5スピーカーあり保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり バックライト日本語キーボードポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパットWebカメラあり映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11axUSBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
Dell Proワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM5221W - リテール パッケージ DellDell Proワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM5221W - リテール パッケージDell(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。 <製品特徴> ・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g)キーボード: 400、マウス: 91.8バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W DellDell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321WDell
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー質量(g)キーボード:561、マウス: 84接続方式無線バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウス(日本語) - KM7120W DellDell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウス(日本語) - KM7120WDell
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
タイタングレー質量(g)キーボード: 510、マウス: 84接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
Dell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージング DellDell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージングDell
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー単3電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB700 - リテール パッケージング DellDell マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB700 - リテール パッケージングDell
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
スタイリッシュで快適に使用できるプレミアム キーボード。さまざまな優れたマルチタスク機能を備えています。業界をリードするバッテリー持続時間(最大36か月)を誇るこの製品で、タスクを確実に完了させましょう。
ブラック接続方式無線バッテリー単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
Dell ワイヤレス キーボード 日本語 - KB500 - リテール パッケージング DellDell ワイヤレス キーボード 日本語 - KB500 - リテール パッケージングDell
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
業界トップクラスの最長36か月のバッテリー持続時間を誇る優れたデザインのキーボードを使用することで、生産性が向上します。
バッテリー単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.3×12.3×3.4ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら