7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
タイタングレー 質量(g)キーボード: 510、マウス: 84 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16 無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー 質量(g)キーボード:561、マウス: 84 接続方式無線 バッテリー単3形電池, 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー 無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
9,298 税込10,228
翌日出荷

Dell Proキーボードとマウス - KM5221W - 日本語 - ブラック ワイヤレス/Bluetoothに対応し上質な操作感と快適性を実現したワイヤレスキーボードとマウス。 <製品特徴> ・コストパフォーマンスに優れたワイヤレスキーボードとマウスのセット。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・フルサイズ日本語キーボードと12個のカスタマイズ可能なキー。マウスは1600DPI。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き
質量(g)キーボード: 400、マウス: 91.8 バッテリー単3形電池, 単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.3×12.3×3.4、マウス:11.532×3.88 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷

スタイリッシュで快適に使用できるプレミアム キーボード。さまざまな優れたマルチタスク機能を備えています。業界をリードするバッテリー持続時間(最大36か月)を誇るこの製品で、タスクを確実に完了させましょう。
ブラック 接続方式無線 バッテリー単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー 無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー単3電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み。液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3 解像度X:1920、1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式1135G7
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第13世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズがあります。正常に動作します。 仕様ランク:特選 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×2 HDMI テンキー付きキーボード×1 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2 メモリー容量8GB ディスプレイ15 解像度(X)1920、(Y)1080 使用CPUCore i7、1365U OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスintel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷