23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1 質量(kg)3.94(包装時) 規格WXGA++ 幅(cm)47.152 表面処理非光沢 入力VGA、DisplayPort 応答時間5ms(GtoG) コントラスト比1000:1 解像度1600×900@60Hz 高さ(cm)36.896(スタンド含む) 奥行き(cm)17.1 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ パネル駆動方式TN 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3 電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A ケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8) 表面処理ノングレア インターフェースVGA、DP、HDMI、USB コントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR) 表示色1670万色 解像度1280×1024 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz 応答速度6ms スピーカーなし オプション(AC511) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 コントラスト比(標準)2000:1 解像度2560×1440 色(本体)シルバー アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌日出荷


1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)約5.05(パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)、約7.21(モニターとケーブル、スタンド装着時) 消費電力(W)0.2(オフ モード)、0.2(スタンバイ モード)、26(オン モード)、169(最大) 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535.2×185×611.6※スタンドあり 角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °) コントラスト比1000:1(定格) 解像度3840×2160(60Hzの場合) 保証期間3年 応答速度5ms(高速モード)、8ms(通常モード) スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)150 ポート1x DP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4、HDCP 2.3)・ 1 x HDMI 2.0ポート(HDCP 1.4、HDCP 2.3)・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90 Wの電源供給)・ 4 x 超高速USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ダウンストリーム ポート・ 1 x LANポート(RJ45) バックライト白色LEDエッジライト システム アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350(標準) 角度調節
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)7.34 消費電力(W)26(ONモード時)、175(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(スリープモード)、0.3(オフモード) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.6×190.1×535.2※スタンド含む コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック) 解像度2560×1440 保証期間3年 応答速度8 ms (標準)/5 ms (高速) スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)150 ポートHDMI (HDCP 1.4)、DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort出力 (HDCP 1.4、MST)、USB-Cアップストリーム / 電源供給ありDisplayPort 1.4 Altモード (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム×4、RJ45 イーサネットポート、1GbE バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

Dell Proシングル モニター アーム - MSA20 デスクを広々と、見た目も美しく。机上スペース削減しつつモニターを使った業務効率を高めるワンタッチ装着も可能なモニターアーム。 <製品特徴> ・モニターをデスクから浮かせ、作業スペースを広く確保。 ・身体に合わせた快適調整。首や肩、目の負担を軽減し、長時間の快適作業をサポート。 ・簡単な設置と堅牢な設計。Dell Quick Release/VESA対応。最大40インチ/10kgモニターを安定支持。 ・優れたケーブル管理。デスク周りもすっきり。3年間の製品保証付き。
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)7.86 消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード) 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む 角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°) コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック) 解像度フルHD (1080p) 1920×1080 保証期間3年 応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準) 高さ調整範囲(mm)110.52 バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)9.9 消費電力(W)30.6(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(スリープモード)、0.3(オフモード) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)712.4×233.17×618.67※スタンド含む 角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、回転角度(-90°/+90°)、スイベル角度(-30°/+30°) コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック) 解像度3840×2160 保証期間3年 応答速度8 ms (標準)/5 ms (高速) スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)150 ポートDP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、HDMI 2.0ポー(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、USB-C(USB 3.2 Gen1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90Wの電源供給PD)× 1、SuperSpeed USB 5 Gbps バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷


良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)10.17 消費電力(W)31.7(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(オフモード) 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815.7×237.4×391.1※スタンド含む 角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、スイベル角度(-30°/+30°) コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック) 解像度3440×1440 保証期間3年 応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準) スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)150 ポートHDMI (HDCP 2.3)、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)、RJ45 イーサネットポート、 1GbE、USB-C 3.2 Gen 1 (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 アップストリーム (タイプB)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム × 4 (タイプA) バックライトLED アスペクト比21:9 モニターサイズ34型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷

Dell Pro オールインワン マイクロ スタンド - MFS22 ミニPCとモニターを一体化しデスク周りを、より広く、より美しく。スペース削減に最適なオールインワンスタンド。 <製品特徴> ・DellモニターとDell Pro Micro, OptiPlex Microを統合。デスクスペースを最大限に活用。 ・工具不要で取り付け可能。ケーブル管理スロットでデスク周りを常に整理。 ・3年間の製品保証付き。
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

世界で最薄かつ最軽量のサウンドバーは、卓越した明瞭な音声を実現します。デル製モニターにマグネットで固定できるため、デスクの上をすっきりと整頓できます。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

デルアダプタ - USB-C - VGAを使用すると、USB-Cを装備したデスクトップやノートパソコンから出力されたビデオコンテンツを、VGA準拠ディスプレイに表示できます。鮮明で色彩豊かなビデオ映像をお楽しみください。
インターフェースVGA - USB-C アダプタタイプ外付けビデオアダプタ バス仕様USB-C
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305 6つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。 <製品特徴> ・革新的な回転式デザイン。コンパクトな円形ボディにケーブル収納。 ・USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 接続。 ・最大90Wパススルー充電に対応。PCへ給電しながら周辺機器を接続可能。 ・3年先出保守サービス付き。
インターフェースUSB 3.1 Gen 2 × 2 - 9ピンUSBタイプA、USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort × 1 - 24ピン USB-C、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、ディスプレイ/ビデオ × 1 - ディスプレイポート、ネットワーク × 1 - イーサネット 1000 - RJ-45 供給電源90W
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途キズ、シール跡や若干の削れ及び若干のヘコミ、電源ボタンなどに塗装剥がれがあります。キーボードやタッチパット、パームレストに使用感程度のテカリがあります。正常に動作します。液晶画面に小さな線キズ、ムラがあります。 インターフェースUSB 3.0×3 HDMI Bluetooth メディアスロット(microSD) WEBカメラ USBType-C×1 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式8365U
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

用途液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください! 仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics その他【ランク】特選 付属品ACアダプター 型番【CPU】1135G7 データメモリ容量8GB 解像度【X】1920【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / USB(Type-C)×2 ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD(256GB) 光学ドライブ非搭載 ディスプレイサイズ(目安)13.3
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み。液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式1135G7
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

。テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れがあり、キートップに文字欠けがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 付属品ACアダプター 型番【CPU】1135G7 データメモリ容量8GB ディスプレイ15.6 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×2 USB 2.0×1 テンキーあり HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

10個のポートを備え、あらゆるUSB-Cノートパソコンに対応する究極のユニバーサル ドッキング ステーションです。
インターフェースディスプレイ/ビデオ × 2 - ディスプレイポート - 20 pin DisplayPort (1.2)、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort × 1、USB 3.2 Gen 2 with PowerShare × 1、USB 3.2 Gen 2 × 3、USB-C 3.2 Gen 2 × 1、ネットワーク × 1 - RJ-45 供給電源130W
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷