「DisplayPort」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理
コントラスト比(標準)2000:1
解像度2560×1440
色(本体)シルバー
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)約5.05(パネルのみ - VESAマウントの場合/ケーブルを除く)、約7.21(モニターとケーブル、スタンド装着時)
消費電力(W)0.2(オフ モード)、0.2(スタンバイ モード)、26(オン モード)、169(最大)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535.2×185×611.6※スタンドあり
角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °)
コントラスト比1000:1(定格)
解像度3840×2160(60Hzの場合)
保証期間3年
応答速度5ms(高速モード)、8ms(通常モード)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポート1x DP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4、HDCP 2.3)・ 1 x HDMI 2.0ポート(HDCP 1.4、HDCP 2.3)・ 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90 Wの電源供給)・ 4 x 超高速USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ダウンストリーム ポート・ 1 x LANポート(RJ45)
バックライト白色LEDエッジライト システム
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350(標準)
角度調節可
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)10.17
消費電力(W)31.7(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(オフモード)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815.7×237.4×391.1※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、スイベル角度(-30°/+30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度3440×1440
保証期間3年
応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポートHDMI (HDCP 2.3)、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)、RJ45 イーサネットポート、 1GbE、USB-C 3.2 Gen 1 (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 アップストリーム (タイプB)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム × 4 (タイプA)
バックライトLED
アスペクト比21:9
モニターサイズ34型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)9.9
消費電力(W)30.6(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(スリープモード)、0.3(オフモード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)712.4×233.17×618.67※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、回転角度(-90°/+90°)、スイベル角度(-30°/+30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度3840×2160
保証期間3年
応答速度8 ms (標準)/5 ms (高速)
スピーカー非搭載
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
ポートDP 1.4(入力)ポート(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、HDMI 2.0ポー(HDCP 1.4/HDCP 2.2) × 1、USB-C(USB 3.2 Gen1 (5Gbps)アップストリーム ポート、最大90Wの電源供給PD)× 1、SuperSpeed USB 5 Gbps
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
Dell Pro 7-in-1 USB-C トラベル ハブ - DA310
7つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・わずか約80gの軽量コンパクト設計。場所を選ばず活躍。
・7-in-1ポート搭載。USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, VGA, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。簡易ドックとしても機能。
・3年先出保守サービス付き。
インターフェースRJ-45×1、USB-A 3.1 Gen2×2、USB-C(多機能、最大90Wの電源パススルーに対応、30Hzで4K、USB 3.1 Gen2)×1、HDMI 2.0(60Hzで最大4K)×1、VGA×1、7.DisplayPort(60Hzで最大4K)×1
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305
6つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・革新的な回転式デザイン。コンパクトな円形ボディにケーブル収納。
・USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。PCへ給電しながら周辺機器を接続可能。
・3年先出保守サービス付き。
インターフェースUSB 3.1 Gen 2 × 2 - 9ピンUSBタイプA、USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort × 1 - 24ピン USB-C、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、ディスプレイ/ビデオ × 1 - ディスプレイポート、ネットワーク × 1 - イーサネット 1000 - RJ-45
供給電源90W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。
エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1
質量(kg)3.94(包装時)
規格WXGA++
幅(cm)47.152
表面処理非光沢
入力VGA、DisplayPort
応答時間5ms(GtoG)
コントラスト比1000:1
解像度1600×900@60Hz
高さ(cm)36.896(スタンド含む)
奥行き(cm)17.1
アスペクト比16:9
モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ
パネル駆動方式TN
最大表示色1670万色
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
10個のポートを備え、あらゆるUSB-Cノートパソコンに対応する究極のユニバーサル ドッキング ステーションです。
インターフェースディスプレイ/ビデオ × 2 - ディスプレイポート - 20 pin DisplayPort (1.2)、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort × 1、USB 3.2 Gen 2 with PowerShare × 1、USB 3.2 Gen 2 × 3、USB-C 3.2 Gen 2 × 1、ネットワーク × 1 - RJ-45
供給電源130W
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
付属品ACアダプター無線LANアンテナ
型番【CPU】10100T
データメモリ容量16GB
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載!
用途使用感程度のキズがあります。。サイズ:SFF(スモール・フォーム・ファクタ)内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
付属品電源ケーブル
インターフェースUSB 3.0×4 USB 2.0×4 HDMI,DisplayPort Bluetooth
メモリー容量16GB
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式10100
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
Intel第10世代CPU搭載!
用途使用感程度のキズがあります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
付属品電源ケーブル
インターフェースUSB 3.0×5 USB 2.0×4 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth USB(Type-C)×1
メモリー容量16GB
使用CPUCore i7
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:512
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式10700
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 )
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーあり
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり バックライト日本語キーボード
ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット
Webカメラあり
映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax
USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1
オフィスソフトなし
1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 )
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーあり
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり バックライト日本語キーボード
ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット
Webカメラあり
映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax
USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 )
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーあり
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり バックライト日本語キーボード
ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット
Webカメラあり
映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax
USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
関連キーワード