8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルアダプタUSB-C - USB-A 3.0は、USB-Cポートを搭載したレガシーコンピュータと、USB-A 3.0ポートを備えた比較的新しい周辺機器やデバイスとを接続します。
タイプUSBタイプCケーブル ケーブル長(cm)13.1 オス形状24ピン USB-C メス形状9ピンUSBタイプA
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

内蔵スピーカーフォンを搭載したデル初のUSB-Cアダプターです。All-in-One の接続機能と会議に最適なソリューションを提供します。
質量(g)214 寸法(直径Φ×高さH)(mm)119×32 接続方式USB-C 接続ホスト:USB-C 電源供給1×USB-C 最大90Wの電力供給をサポート バス仕様1 ×USB-C、 1 ×HDMI、 2 ×USB-A
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーあり 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり バックライト日本語キーボード ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット Webカメラあり 映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 仕様ランク:特選 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×3 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 メモリー容量32GB ディスプレイ14 解像度(X)1920、(Y)1080 使用CPUCore i7、8665U OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み。液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3 解像度X:1920、1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式1135G7
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第13世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズがあります。正常に動作します。 仕様ランク:特選 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×2 HDMI テンキー付きキーボード×1 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2 メモリー容量8GB ディスプレイ15 解像度(X)1920、(Y)1080 使用CPUCore i7、1365U OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスintel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Dell屈指のインテリジェンスを誇るMicrosoft Teams認定スピーカーフォンで豊かでクリアなサウンドを体験してください。
対応OSWindows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit) 接続方式USB-C/USB-A 対応アクティブノイズキャンセラ ケーブル長(cm)85(USB-A - USB-Cアダプタ)
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷