凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。
付属品充電用ケーブル1個
セット内容セット品
色ブラック
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)1180
バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止
バッテリー容量(mAh)5200
素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
セット内容ベスト
寸法(mm)320×350×22
質量(g)約800
素材TPU・プラスチック(バックル)
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)
寸法(mm)95×65×25
質量(g)約133
電圧(V)3.6
出力携帯充電時:(USB-C)2.0A
充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)
保証期間購入日から1年間
バッテリー容量(mAh)5,200
ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。
材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック
寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95
本体質量(g)約125
持ち手寸法(mm)左右約40幅
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
用途首周りの冷却に。
質量(g)250
タイプ気化熱効果タイプ
関連キーワード