「アイスマンpro」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。
付属品充電用ケーブル1個
セット内容セット品
色ブラック
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)1180
バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止
バッテリー容量(mAh)5200
素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)
寸法(mm)95×65×25
質量(g)約133
電圧(V)3.6
出力携帯充電時:(USB-C)2.0A
充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)
保証期間購入日から1年間
バッテリー容量(mAh)5,200
厚さ(mm)32
寸法(mm)H126.5×W80×28.5
容量5000mAh/14.4V (72Wh)
質量(g)約385
出力ポンプ:7.4V 150mAh(最大)、ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V、水冷接続プラグ:7.2V
風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒
モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止
外径(mm)109
流量320-370ml/min
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個
本体質量(g)約250
風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
関連キーワード