エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP
構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ
本体質量(g)約1750
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼
質量(kg)1.74
サイズ(cm)59×59×35
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。
付属品充電用ケーブル1個
セット内容セット品
色ブラック
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)1180
バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止
バッテリー容量(mAh)5200
素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
Y'sGODアイスマンPRO-XⅡ用チャージボトル。エネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトルを2本と保冷剤を入れて現場に持って行けば1日使用することができます。チャージボトルは何度でも使用することが可能です。冷凍したときに、変形を抑える補強バーを搭載。また衝撃に強くハードタイプのボトルになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
本体質量(g)約320
内容量(mL)1個あたり約300
1個(2本)
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
Y'sGODアイスマンPRO-XⅡ用チャージボトル。エネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトルを2本と保冷剤を入れて現場に持って行けば1日使用することができます。チャージボトルは何度でも使用することが可能です。冷凍したときに、変形を抑える補強バーを搭載。また衝撃に強くハードタイプのボトルになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
本体質量(g)約370
内容量(mL)1個あたり約500
1個(2本)
¥989
税込¥1,088
取扱い終了
関連キーワード