9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 ヤマシングリーン 照射ライン縦・横
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約9※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.12 ヤマシングリーン 照射ライン矩・横
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 ヤマシングリーン 照射ライン矩十字・横
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約9 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.12 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応 照射ライン縦・横
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm レーザー安全基準JISクラス2M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)