カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(19)
    • レーザー墨出器(18)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(159)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • VOICE(9)
  • シンワ測定(5)
  • マキタ(13)
  • ムラテックKDS(21)
  • アックスブレーン(7)
  • エスコ(13)
  • STC(35)
  • テクノ販売(9)
  • マイト工業株式会社(7)
  • キコー技研(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • TRUSCO(3)
  • STS(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • SK(新潟精機)(2)
照射ライン
照射ライン
矩・横(3)
照射ライン
矩十字・横(5)
照射ライン
矩十字・横全周(3)
照射ライン
縦・横(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「墨出し器」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイリアン用アルミケース Y'sGODエイリアン用アルミケースY'sGOD
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Y'sGODレーザー墨出し器エイリアンシリーズ用アルミケースです。
グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器GLZ-6Y'sGOD
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板トラスコ品番834-5533セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応照射ライン縦・横
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン照射ライン矩・横
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13ヤマシングリーン照射ライン矩十字・横
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16ヤマシングリーン照射ライン縦・横
レッドレーザー墨出し器 Y'sGODレッドレーザー墨出し器Y'sGOD(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
レッドレーザー墨出し器 Y'sGODレッドレーザー墨出し器Y'sGOD
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器 Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器Y'sGOD(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
エイリアン専用受光器
質量(g)160電源9Vアルカリ電池1個本体寸法(mm)150×55×26連続使用時間(時間)約30検出距離(m)2~25
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
19,980税込21,978
1セット
予約販売
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約10※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約6※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約3※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
アクアグリーンレーザー墨出し器 Y'sGODアクアグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmレーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
フェニックスレーザー墨出し器 Y'sGODフェニックスレーザー墨出し器Y'sGOD
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmレーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ(GP-3DOT用)受光器 Y'sGOD高輝度レーザー墨出し器ドットレーザープロゴリラ(GP-3DOT用)受光器Y'sGOD
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら