「熱中症対策 アイス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
用途首を冷やし熱中症対策
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ
冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
本体質量(g)約188
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個
本体質量(g)約250
風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
関連キーワード