カテゴリ
- 作業服(26)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- ローズ産業(75)
- onsemi(74)
- EPSON(40)
- StarTech.com(28)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- MICROCHIP(22)
- 変換名人(22)
- RS PRO(21)
- エコリカ(20)
- Canon(18)
- KICKER(18)
- JIT(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(13)
- SPARKFUN(12)
- イスカル(10)
- エレコム(10)
- プレジール(10)
- ブランドをもっと見る
「icm」の検索結果

アイスマンウォーターマグナム2
Y'sGOD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス
Y'sGOD¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷広範囲の面でしっかり冷感、TPU素材の水路冷却シート式。35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。セット内容本体ウエア( ICMPX3S-BLV 服)×1、ワイヤレススマートバッテリー(KBTM7V 充電ケーブル付き)×1、モンスターマックス5.0 ICM-MX5(約1000ml)×1、モンスターマックス保冷剤(ICM-MX-W2)×1色ブラックタイプ水路冷却シート
アイスマンベスト
Y'sGOD¥14,900税込¥16,3901個欠品中凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品色黒サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
アイスマンPRO-XⅡ
Y'sGOD(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
アイスマンウォーターマグナム3D2
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
アイスマンちょいぽけ
Y'sGOD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
アイスマンPRO-X Ⅲ
Y'sGOD¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。付属品ワイヤレスバッテリー5,000mAh×1、モンスターマックス5.0(専用薄型ボトル1,000ml)×1、モンスターマックス保冷剤×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質保冷仕様部:Peva/PE/スポンジ色ブラックサイズフリー(S~5L相当)タイプホース混率(%)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル92%/ポリウレタン8%材質(ホース)冷却:シリコーンゴム肩幅(cm)32着丈(cm)43材質(タンク)TPUバスト(cm)80~115充電時間(時間)約2(Type-C PD18W充電)前身丈(cm)41後身丈(cm)43
アイスエアー 保冷剤
Y'sGOD¥599税込¥6591個翌日出荷約8℃で冷却。繰り返し冷凍可能な保冷剤。スピード冷却を実現する保冷剤。用途保冷剤幅(cm)10.5時間冷凍:12~24時間高さ(cm)3冷却時間約4時間奥行き(cm)18
アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス
Y'sGOD¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷水冷・空冷のハイブリッド仕様です。セット内容セット品色ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
アイスマンウォーターマグナムベスト
Y'sGOD¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ベスト背面がフラットなので背負い式草刈機などが使用可能です。セット内容ベスト、ホースカバー×1(長さ44cm)色ブラックサイズF混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
アイスマンHYBRID-PRO
Y'sGOD¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
アイスマンHYBRID-AIR
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min
アイスマンエネチャージ
Y'sGOD¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
エネポーチ5IN
Y'sGOD¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ本体質量(g)約1750