4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。 付属品充電用ケーブル1個 セット内容セット品 ブラック サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)1180 バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止 バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル 使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD 動画あり
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー) 寸法(mm)95×65×25 質量(g)約133 電圧(V)3.6 出力携帯充電時:(USB-C)2.0A 充電時間(2Aアダプター使用時付属していません) 保証期間購入日から1年間 バッテリー容量(mAh)5,200
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間 サイズ(mm)126×80×28
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アイスマンHYBRID-AIR Y'sGOD 動画あり
厚さ(mm)32 寸法(mm)H126.5×W80×28.5 容量5000mAh/14.4V (72Wh) 質量(g)約385 出力ポンプ:7.4V 150mAh(最大)、ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V、水冷接続プラグ:7.2V 風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒 モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止 外径(mm)109 流量320-370ml/min
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ