4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026
アズワン品番65-8040-28
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9028
アズワン品番65-7920-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山
仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9029
アズワン品番65-7920-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
関連キーワード