ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
種類1個用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
適合範囲30A~120A
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)
材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート
色モダンブラック
奥行(mm)195
関連キーワード