16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー サイズ65 寸法L(mm)145 寸法H(mm)93 寸法A(mm)15 寸法D(mm)65 寸法d(Φmm)4 適合ケーブル外径(Φmm)52 公称断面積(mm2)(適合吊線)22~55
1セット(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

日動電工MJ接着剤
健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合 速硬化 弾性タイプなので追ずい性が優れています。 省ゴミ対策品(MJ-650) 使い易い手絞りタイプ(MJ-650) カートリッジタイプ(MJ-333) 低温時の押し出し良好
用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。 各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など) 材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト) 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板 種類W3/8用 許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
1箱(20個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動電工トリピタ
複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニル 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1袋(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本) 材質ポリエチレン
1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工カクピタS
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工NTハンガーM
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動電工ピンピタ
テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。
材質本体/硬質塩化ビニル 全長(mm)260 許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日動電工NTハンガーML
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付 材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7) 全長(mm)420
1袋(50個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動電工パイピタ19
脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)