高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×10(4本)
タイプねじ式
ボックス内にすっきりと収まります。
材質硬質塩化ビニル
種類2個用
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
ボックス内にすっきりと収まります。
材質硬質塩化ビニル
種類3個用
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ボックス内にすっきりと収まります。
ボックス内にすっきりと収まります。
プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。
付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。
ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。
付属品なべタッピン5.0×8(4本)
材質ステンレス
寸法(mm)65×25
適合ボックスプルボックススピード型
1セット(4枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと
留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。
ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。
折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)
材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
バーボックスにワンタッチで仮留めできます。
ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。
連結して継ぎ足し可能です。
材質硬質塩化ビニル
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。
ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。
ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。
ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)
間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。
150mmの間柱間隔でも使用できます。
(間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です)
ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
間柱からのメモリ付きです。
40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。
ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼り不要。
ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。
ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼り不要。
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)
材質亜鉛めっき鋼板
ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。
ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。
ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。
材質硬質塩化ビニル
種類3個用
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。
ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)
材質亜鉛めっき鋼板
関連キーワード