カテゴリ

  • 空調・電設資材(211)
    • ボックス/カバー(116)
    • 電路支持用サドル(13)
    • 電線管用接続部品(21)
  • 安全標識(14)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • 日動工業(996)
  • エスコ(4)
  • 日恵製作所(1)
  • サンピース(1)
  • 新星出版社(1)
  • ながやR(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日動」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) 日動電工埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)日動電工
4,798税込5,278
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH) 日動電工埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類高圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工埋設表示シート 通信 S(ND-SC)日動電工
2,998税込3,298
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
防鳥用品くるっとガード 連結具 日動電工防鳥用品くるっとガード 連結具日動電工
219税込241
1個
翌々日出荷
振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。
用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3611材質ポリカペット樹脂長さ(mm)80幅(mm)80グレー高さ(mm)77.5適合内径(Φmm)30
防鳥用品くるっとガード 日動電工防鳥用品くるっとガード日動電工
969税込1,066
1個
翌々日出荷
振り子タイプで鳥をとまらせません。連結が可能です。
用途鳥害防止対策商品トラスコ品番498-3602材質連結部:ポリカペット樹脂、テグス:対候性ナイロン長さ(mm)500幅(mm)105厚さ(mm)105グレー高さ(mm)105
電力量計取付板 日動電工電力量計取付板日動電工
3,998税込4,398
1面
3日以内出荷
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
519税込571
1個
翌々日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
発泡プレート 日動電工発泡プレート日動電工
749税込824
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。 ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。 スマートメーターに対応しています。 公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】
クラシックゴールドタイプM型関連資料(1.58MB) 外形図(0.11MB)
ジョイントボックス 日動電工ジョイントボックス日動電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
接地防水コンセント 日動電工接地防水コンセント日動電工(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】 住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。 外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。 コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ種類防水コンセントコンセント個数2個口関連資料(1.9MB) 外形図(0.07MB)
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
短尺型 アース棒 B-8下 日動電工短尺型 アース棒 B-8下日動電工
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800関連資料(1.34MB)被覆厚さ(mm)銅:0.5
リード端子かしめ型14mm用 日動電工リード端子かしめ型14mm用日動電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)関連資料(1.34MB)
サドル 日動電工サドル日動電工
3,298税込3,628
1セット(10個)
4日以内出荷
寸法d(Φmm)6.5材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
吊り金具W3/8用 日動電工吊り金具W3/8用日動電工
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工
6,398税込7,038
1セット(20個)
4日以内出荷
付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニルホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
遮音カバー 日動電工遮音カバー日動電工
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
サドル 日動電工サドル日動電工
649税込714
1セット(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
PFジョイナー 日動電工PFジョイナー日動電工
1,598税込1,758
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
ニチフックボルト 日動電工ニチフックボルト日動電工
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
509税込560
1セット(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
火災報知器取付具 日動電工火災報知器取付具日動電工
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
樹脂製設備用支持桟 日動電工樹脂製設備用支持桟日動電工
17,980税込19,778
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
J型ハンガー 日動電工J型ハンガー日動電工
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
3分ボルトケーブル留具 日動電工3分ボルトケーブル留具日動電工
669税込736
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
APボックス 日動電工APボックス日動電工(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形)日動電工
409税込450
1個
当日出荷
寸法(mm)ボックス底:Φ27×1ホワイト外寸(mm)□112×47.5ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
配ボックス 耳付型 日動電工配ボックス 耳付型日動電工
689税込758
1個
翌日出荷
前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
配ボックス 薄型Cシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Cシリーズ日動電工
78税込86
1個
翌日出荷
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工配ボックス 薄型Bシリーズ日動電工
79税込87
1個
翌日出荷
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
459税込505
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
ケーブルハンガー U型 日動電工ケーブルハンガー U型日動電工(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
防滴カバーND4型用 日動電工防滴カバーND4型用日動電工
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ND4化粧カバー付も登場 専用付属品もリニューアル ND4 型専用の防滴カバーです。 ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(15個)ほか
当日出荷
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
曲アーム 日動電工曲アーム日動電工(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
ビニール電線管用部材エントランスキャップ 日動電工ビニール電線管用部材エントランスキャップ日動電工
559税込615
1個
翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール穴数3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら