18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーボックスにワンタッチで仮留めできます。 ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。 連結して継ぎ足し可能です。
材質硬質塩化ビニル
1セット(24枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
1個
128 税込141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで大形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。
材質硬質塩化ビニル
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けはワンタッチ!便利なCSW用平カバーです。 ねじ留め不要。ツメにあわせて嵌め込むだけで取付け完了。
材質硬質塩化ビニル
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。 ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。 CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。 ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。 ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。
材質硬質塩化ビニル 種類3個用
1個
449 税込494
4日以内出荷

後付けも可能なワンタッチ式のコンクリートボックスです。 ねじ留め不要。クルッと回すだけで取付けできます。 ノロの浸入を防ぐ、すきまなしの成形ノック。 ノックはドライバーで簡単に開孔できます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべタッピン3.5×12(1本)、なべM4×15(2本)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじを使わず、ひねるだけで取付けできる ワンタッチ式8CB用継枠。 ワンタッチ取付けでねじ留め不要。 10mmタイプと25mmタイプをご用意しています。 塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
1枚
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメに嵌め込むだけで装着完了。簡単便利な4CB用継枠。 ワンタッチ取付けでねじ留め不要。 25mmタイプと35mmタイプをご用意しています。 塗代カバーもワンタッチ取付けができます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
1セット(20個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6 付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 寸法L(mm)120 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2
1箱(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷