「硬質塩ビ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質硬質塩化ビニル
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(4本)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)
材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
種別2個用無方出
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。
ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。
材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス
寸法(mm)70×100
電力量計取付板に使用するフードカバーです。
フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。
自己消火性樹脂を使用しています。
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
テープ付は接着剤不要で施工できます。
テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)260
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)
種類無方出
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
計器を水滴や接触から守ります。
透明なので視認性に優れています。
付属品なべタッピン3.5×13(4本)
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)250×300×110
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。
ノックなしタイプで美観に優れています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
材質硬質塩化ビニル
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(6本)
種別3個用無方出
曲線で構成したユニバーサルなデザインです。
住宅の外壁にピッタリです。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
種類1個用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンタッチで装着できる3個用の塗代カバーです。
ワンタッチ式だからスピード施工。ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼りも不要の為、作業時間が短縮出来ます。
ボックスの傾き修正機能付きですから、ハツリも不要です。
材質硬質塩化ビニル
種類3個用
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ボックス内にすっきりと収まります。
材質硬質塩化ビニル
種類3個用
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。
ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。
ガムテープ貼り不要。
ND4化粧カバー付も登場
専用付属品もリニューアル
ND4 型専用の防滴カバーです。
ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
3
次へ