19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 適合範囲30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル 付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本) 適合範囲30A~120A
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル ホワイト
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質硬質塩化ビニル ホワイト 種類1個用
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個) 材質ステンレス 寸法M5×45
1セット(4本)
279 税込307
4日以内出荷

日動電工直角金物S
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL 材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
379 税込417
3日以内出荷

日動電工直角金物L
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個) 適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物L 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本) 表面処理電気めっき
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付) 種類計器箱用ビス
1セット(4本)
219 税込241
4日以内出荷

日動電工防滴カバー
電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
1個
858 税込944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
428 税込471
3日以内出荷

日動電工直角金物
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL 種類直角金物 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷