高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
材質硬質塩化ビニル
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
材質PVC
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABS
色ミルキーホワイト
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
柔らかいバンドで指を傷つけません。
電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(4本)
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)150
色橙
種類低圧電力用
長さ(m)50
文字色赤
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】
住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。
外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。
コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ
種類防水コンセント
コンセント個数2個口
関連資料(1.9MB) 外形図(0.07MB)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)
材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応
外壁製品のデザイン統一
PF22 サイズについては直接配管が可能
ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造
セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
寸法(mm)ボックス底:Φ27×1
色ホワイト
外寸(mm)□112×47.5
ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
1個
¥409
税込¥450
欠品中
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA
寸法L(mm)45
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16
種類ガイド工具1号
寸法H(mm)34.5
寸法D(Φmm)12.5
寸法W(mm)80
寸法d(Φmm)17
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ