「電線管」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)
種類無方出
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ボックスを鉄筋に固定するバーです。
柔らか加工で曲げやすい。
ボックスに応じて長さを選定ください。
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。
仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用
材質硬質塩化ビニール
穴数3
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。
ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。
材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。
発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。
グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。
CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。
ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。
入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。
取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン
対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ボックスを固定し、傾きを防止します。
ボックス固定用の埋込バー付きです。
木間仕切で可とう管を釘打ちから保護するための金具です。
使用用途に合った金具をご使用ください。
表面処理電気めっき
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
材質硬質塩化ビニル
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×15(4本)
関連キーワード