コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
前面から配管できるボックスです。
CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
種類3個用
側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
造営材へのCD管支持に使用します。
本体内部のリブでズレを防ぎます。
スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
コールボタンスイッチに使用します。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
深さ27mmの薄型。
前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。
ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。
CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)
防露壁などでもご使用いただけます。
壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)
表面処理電気めっき
深さ45mmの深型。
16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
深さ45mmでボックス内を広く使えます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。
ねじ1本で固定できます。
サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。
サイズが違うサドルでも連結可能です。
配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン
寸法B(mm)20
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。
発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。
グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。
CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。
ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。
入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。
取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン
対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
CD・PFS管 16・22兼用型
関連キーワード