1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
真壁用のスイッチボックスです。
耳不要時はペンチで折り取れます。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)
表面処理電気めっき
バックプレートはワンタッチ式!ねじ留めは不要です。
ノロの浸入を防ぐ、すき間なしの成形ノック。
CD管、PFS管22コネクタの最大3個取付が出来ます。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
付属品なべM4×15(中形×4本)(大形×8本)
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
CD・PFS管 16・22兼用型
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
前面から配管できるボックスです。
CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
種類3個用
側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
深さ27mmの薄型。
前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
コールボタンスイッチに使用します。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×35(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
防露壁などでもご使用いただけます。
壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。
CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)
表面処理電気めっき
深さ45mmの深型。
16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
深さ45mmでボックス内を広く使えます。
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
材質硬質塩化ビニル
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
関連キーワード