722件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2006-1391 ワゴジャパン2006-1391ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2006RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2006シリーズ端子台
215-511 ワゴジャパン215-511ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)40タイプバナナプラグ定格電圧42V端子の種類ケージクランプ定格電流(A)20仕上【コンタクト】ニッケル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコネクタサイズ4mm
773-102 ワゴジャパン773-102ワゴジャパン
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
クリア,黄極数2シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105
2060-451/998-404 ワゴジャパン2060-451/998-404ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧600V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
236-600 ワゴジャパン236-600ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
種類エンドプレートシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品基板端子台及びプラグ式コネクタ実装タイプスナップオン
取り付け キャリア PA66 DIN レール グレー ワゴジャパン取り付け キャリア PA66 DIN レール グレーワゴジャパン
729税込802
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Wago 221 シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:マウント キャリア 製品群:-アズワン品番65-1373-57
ターミナル ブロック ジャンパー ワゴジャパンターミナル ブロック ジャンパーワゴジャパン
619税込681
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280アズワン品番65-1440-44
ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM ワゴジャパンターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MMワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Ex E アプリケーション ポジション数:10 ピッチ間隔5.2mm 製品群:-アズワン品番65-1592-79
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWGワゴジャパン
769税込846
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1373-81
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
3,498税込3,848
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5アズワン品番65-1498-64
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:2アズワン品番65-1534-39
ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWGワゴジャパン
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWGワゴジャパン
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1418-24
ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWGワゴジャパン
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり幅(mm)36ブラック高さ(mm)22.3質量(g)20.5取付方式ネジ取付けピッチ(mm)12(ピン)極数3奥行(mm)35定格電圧(V)500 (III/3)列数2定格電流(A)32接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)材料グループI接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG難燃性UL94準拠V0定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)操作方法プッシュボタン配線方式サイドエントリ配線アズワン品番65-1498-65接地アース接続なしコネクタ仕様パネルマウント電線むき長さ(mm)10~11接続位置12
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWGワゴジャパン
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 18-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 18-12AWGワゴジャパン
159税込175
1個
23日以内出荷
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1418-33
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWGワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 18-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 18-12AWGワゴジャパン
259税込285
1個
23日以内出荷
仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1418-35
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:3 定格電圧:320V 定格電流:12A ピッチ間隔5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm コンタクト数:3アズワン品番65-1515-44
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16Aアズワン品番65-1440-61
アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール ワゴジャパンアウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レールワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
エンド プレート TOPJOB S ターミナル ブロック ワゴジャパンエンド プレート TOPJOB S ターミナル ブロックワゴジャパン
739税込813
1個
23日以内出荷
ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB ワゴジャパンストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TBワゴジャパン
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Wago 1 Conductor ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ハウジング 製品群:MCS MIDI シリーズアズワン品番65-1376-48
TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG ワゴジャパンTB WIRE TO BRD 1WAY 18AWGワゴジャパン
399税込439
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250Vアズワン品番65-1379-59
TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG ワゴジャパンTB WIRE TO BRD 2POS 16AWGワゴジャパン
389税込428
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320Vアズワン品番65-1379-56
ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック ワゴジャパンネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロックワゴジャパン
879税込967
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mmアズワン品番65-1503-19
ケーブルストリッパ ワゴジャパンケーブルストリッパワゴジャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパンケーブルストリッパ セット品ワゴジャパン
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッパワゴジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパンソケット用ケーブルストリッパワゴジャパン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパンWago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルリレー(リレーユニット) ワゴジャパンターミナルリレー(リレーユニット)ワゴジャパン
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104 ワゴジャパンWago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート) ワゴジャパンWago基板ヘッダアクセサリー (プレート)ワゴジャパン
699税込769
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様スナップ固定型グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)10グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)1000適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
Wago 中継用端子台 745-811 1極 ワゴジャパンWago 中継用端子台 745-811 1極ワゴジャパン
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)7.5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
中継ボックス ワゴジャパン中継ボックスワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(5個)
5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)5/5.08グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10