絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ワゴジャパン
- 15ページ目
15ページ目: ワゴジャパンのすべての商品

2060-451/998-404
ワゴジャパン¥1,398税込¥1,5381袋(10個)3日以内出荷色白タイプ基板端子台極数1シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧600V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)錫
236-600
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(100個)8日以内出荷種類エンドプレートシリーズ236RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品基板端子台及びプラグ式コネクタ実装タイプスナップオン
750-430
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷寸法(mm)100×12×64ピッチ(mm)6シリーズTM5用途例自動車産業、産業オートメーション、ロボット入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLCI/Oモジュール終端スタイルケージクランプ併用可能製品750シリーズ実装タイプDINレール入力数8(チャンネル)最大動作温度(℃)60
取り付け キャリア PA66 DIN レール グレー
ワゴジャパン¥829税込¥9121個16日以内出荷仕様適合製品:Wago 221 シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:マウント キャリア 製品群:-アズワン品番65-1373-57
ターミナル ブロック ジャンパー
ワゴジャパン¥739税込¥8131個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280アズワン品番65-1440-44
ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981個11日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Ex E アプリケーション ポジション数:10 ピッチ間隔5.2mm 製品群:-アズワン品番65-1592-79
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 12AWG
ワゴジャパン¥869税込¥9561個16日以内出荷仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1373-81
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG
ワゴジャパン¥4,098税込¥4,5081個16日以内出荷仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5アズワン品番65-1498-64
ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG
ワゴジャパン¥7,898~税込¥8,688~1個16日以内出荷仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 12AWG
ワゴジャパン¥519税込¥5711個16日以内出荷仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1377-68
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1418-24
ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG
ワゴジャパン¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 20-12AWG
ワゴジャパン¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり幅(mm)36色ブラック高さ(mm)22.3質量(g)20.5取付方式ネジ取付けピッチ(mm)12(ピン)極数3奥行(mm)35定格電圧(V)500 (III/3)列数2定格電流(A)32接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)材料グループI接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG難燃性UL94準拠V0定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)操作方法プッシュボタン配線方式サイドエントリ配線アズワン品番65-1498-65接地アース接続なしコネクタ仕様パネルマウント電線むき長さ(mm)10~11接続位置12
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG
ワゴジャパン¥9,398税込¥10,3381個16日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG
ワゴジャパン¥3,298~税込¥3,628~1個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG
ワゴジャパン¥7,798税込¥8,5781個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1522-49
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG
ワゴジャパン¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16Aアズワン品番65-1440-61
ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様適合製品:Wago 1 Conductor ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ハウジング 製品群:MCS MIDI シリーズアズワン品番65-1376-48
TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG
ワゴジャパン¥439税込¥4831個16日以内出荷仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320Vアズワン品番65-1379-56
ネジ LESS エンド ストップ 35MM ターミナル ブロック
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:スクリューレス エンドストップ 適合製品:35mm DIN レールマウントターミナルブロック 製品群:249 シリーズ 幅:6mmアズワン品番65-1503-19
ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
ケーブルストリッパ セット品
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
ワイヤーストリッパークイックストリップ
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
ユニバーサルケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
ソケット用ケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート)
ワゴジャパン¥839税込¥9231袋(25個)7日以内出荷仕様スナップ固定型色グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
基板用端子台
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)10適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
Wago 中継用端子台 745-811 1極
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
基板用端子台
ワゴジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
中継ボックス
ワゴジャパン¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
基板用端子台
ワゴジャパン¥229税込¥2521個7日以内出荷色ブルー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
Wago 中継用端子台 236-401 1極 5mm ピッチ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)6日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508
ワゴジャパン¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数4P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら