8ページ目:

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
723件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1箱 1000個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4943アズワン品番65-7586-59
250シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 5個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(5個)
10日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8918アズワン品番65-7785-16
294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入ワゴジャパン
139,800税込153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4946アズワン品番65-7536-01
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色ですO 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005アズワン品番65-7652-59
リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14 ワゴジャパンリレーソケット DINレール、ねじ固定式 14ワゴジャパン
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388アズワン品番65-8077-79
DINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入ワゴジャパン
889税込978
1袋(25個)
7日以内出荷
UL、CSAモジュール式レバーアクション端子この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108アズワン品番65-7773-19
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入ワゴジャパン
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711アズワン品番65-7773-23
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8924アズワン品番65-7729-27
2060シリーズ 照明用コネクタ 1 1袋 10個入 ワゴジャパン2060シリーズ 照明用コネクタ 1 1袋 10個入ワゴジャパン
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago基板対基板リンク基板対基板のリンクでLEDモジュールのインラインアセンブリを簡略化 簡単なプッシュイン終端と押ボタンによる作動なしの切断
仕様●ポール形式:1●シリーズ:2060●オス/メス:オス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:基板対基板リンク●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:9A●定格電圧:320 V●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:126-8958アズワン品番65-7719-86
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
857シリーズしきい値スイッチWagoの857シリーズJUMPFLEXしきい値スイッチは、標準アナログ信号を監視し、あらかじめ設定したしきい値を超えると信号を出力します。特長と利点PC構成インターフェイスデジタルスイッチング出力切り替えコンタクトリレー出力較正済みスケールの切り替えしきい値はDIPスイッチで設定、プッシュ / スライドスイッチによるティーチイン機能EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:閾値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:-0 → 10 V, 0 → 30 V, -20 → 20mA●出力レンジ:250V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7390アズワン品番65-8077-26
マーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,698税込7,368
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:507-6490アズワン品番65-7709-33
890シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン890シリーズ 照明用コネクタ 3ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピンスペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合特長と利点プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI BT配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8942アズワン品番65-7784-93
206シリーズ 照明用コネクタ ワゴジャパン206シリーズ 照明用コネクタワゴジャパン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
Wago操作工具(2060シリーズ用)このWago製の操作工具を使用すれば、押ボタンを軽く押すことで細より線導体の挿入 / 取り外しが可能です。Wago 2060シリーズに適しています。
仕様●シリーズ:206●色:黒、緑●タイプ:操作工具●コード番号:126-8949アズワン品番65-7727-25
インターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入 ワゴジャパンインターフェイスリレーモジュール用ショートバー 1袋 25個入ワゴジャパン
6,598税込7,258
1袋(25個)
予約販売
Wago 857シリーズリレーアクセサリWagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:857.859信号変換器●コード番号:135-7406アズワン品番65-8063-39
294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 4P 1箱 500個入ワゴジャパン
319,800税込351,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4937アズワン品番65-7542-70
294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入ワゴジャパン
299,800税込329,780
1箱(500個)
7日以内出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意製品用途の情報これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4950アズワン品番65-7536-05
250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8909アズワン品番65-7727-04
コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ Profibus用ワゴジャパン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibusアズワン品番65-7286-14
コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ Profibus用ワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS lineIt has Stecker 9-Pin D-sub male and female connectorBUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systemsCompact and high quality, t
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibusアズワン品番65-7303-66
コネクタ コネクタ INTERBUS用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ INTERBUS用ワゴジャパン
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUSアズワン品番65-7289-01
PLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用 ワゴジャパンPLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用ワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電源モジュールこの電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は10 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリに中間電源モジュールを追加する必要があります。LEDが供給電圧のステータスを表示 CAGE CLAMPR接続 230 V ac/dc電源
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:I/Oモジュール●シリーズ:750●動作温度 Max:+60℃●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7300-84
PLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用 ワゴジャパンPLC電源 PLC電源 I/Oモジュール用ワゴジャパン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ヒューズ診断機能を備えた電源モジュールこの電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は6.3 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリ内部に中間電源モジュールを追加する必要があります。 このモジュールは、2つの入力ビットを使用して、電源モ
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:I/Oモジュール●シリーズ:750●動作温度 Max:+60℃●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7326-82
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア 759シリーズ用 ワゴジャパンPLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア 759シリーズ用ワゴジャパン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
WAGO-I/O-CHECK - WAGO-I/O-SYSTEM 750向け簡易試験工具WAGO-I/O-CHECKは、WAGO-I/O-SYSTEM 750ノードを、フィールドバスシステムに接続することなく運用して表示するための、使いやすいWindowsアプリケーションです。 ソフトウェアがノードから構成情報を読み取り、画面上のグラフィックとして表示します。 グラフィックは、構成リストと合わせてドキュ
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:759シリーズアズワン品番65-7265-84
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
79,980税込87,978
1個
予約販売
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 16 digital output channelsIt transmits binary control signals from the automation device to the connected actuators (magnetic valves, contactors, transmitters, relays or other electrical loads)It has cage clamps terminations, which provides the direct inse
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●寸法:67 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7306-63
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用ワゴジャパン
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/OモジュールWago I/O SYSTEM 750 シリーズ PLC I/O モジュールは、4 つのアナログチャンネルを備えています。アナログ出力モジュールは、±10V、0V、10Vの間で標準化された信号を生成します。 出力信号は電気的に絶縁されており、12ビットの分解能で伝送されます。モジュールの電源にはシステム電圧電源を使用しています。このモジュールの出力
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750 シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7316-57
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールワゴジャパン
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
分離モジュール分離モジュールは、フィールドバスノードを視覚的に区分します。 WAGO- I/Oシステム750のあらゆるフィールドバスカプラ / コントローラと併用可能 電源ジャンパコンタクトは使用不可
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7326-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールワゴジャパン
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7281-14
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:753 ワゴジャパンPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:753ワゴジャパン
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
プログラマブル Profibus DP フィールドバスコントローラフィールドバスコントローラは、Profbus DP カプラの機能と、プログラム可能 PLC の機能の両方を提供します このインターフェイスは、デジタル信号とアナログ信号を受信します Profibus DP プロトコルに対応 コントローラステータスの表示 LED Web ベースのアプリケーションの場合、コントローラ
仕様●メーカーシリーズ:753アズワン品番65-7310-31
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWGワゴジャパン
489税込538
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440Vアズワン品番65-1379-15
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
WagoPLCI/OWagoPLCI/Oモジュールは、750シリーズと併用0.5A電流の8チャンネルデジタル出力を提供します。制御システムからのデジタル出力は、接続された負荷をオンにするために使用されます。特長と利点すべての出力は短絡保護されていますフィールドレベルとシステムレベルは電気的に絶縁されています入力供給電圧定格:24Vdc最大スイッチング周波数は2kHzです動作温度範囲:-20→60℃用途産業オートメーションロボット自動車産業認定CEKC認定UL508認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●シリーズ:TM5●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7349-45
233-203 ワゴジャパン233-203ワゴジャパン
269税込296
1個
7日以内出荷
材質ポリアミドタイプ基板端子台ピッチ(mm)2.5極数3定格電圧160V、320V定格電流(A)6行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装
2004-1201 ワゴジャパン2004-1201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
適合CSAグレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2059-302/998-403 ワゴジャパン2059-302/998-403ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2061-601/998-404 ワゴジャパン2061-601/998-404ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
281-402 ワゴジャパン281-402ワゴジャパン
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
材質ポリアミドグレー種類隣接ジャンパシリーズ281定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品281シリーズ端子台実装タイプレール取り付け
2000-1204 ワゴジャパン2000-1204ワゴジャパン
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
236-402 ワゴジャパン236-402ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ポリアミド長さ(mm)14幅(mm)13グレータイプPCBTerminalBlockピッチ(mm)5,5.08極数2シリーズ236定格電圧500V定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1RoHS指令(10物質対応)対応接続方向45°
280-641 ワゴジャパン280-641ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
適合CCA、CSA、ULグレーシリーズ280定格電圧600V定格電流(A)24AWG28→12ヒューズなしモデル280結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
773-106 ワゴジャパン773-106ワゴジャパン
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
クリア,紫極数6シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし材質(コンタクト)適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60
2002-2291 ワゴジャパン2002-2291ワゴジャパン
759税込835特価
1袋(10個)
取扱停止中
材質ポリアミドグレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら