取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)電線剥:9~11
厚さ(mm)端子:4.2
材質/仕上66ナイロン
高さ(mm)33
定格800V18A
電線太さ(mm2)0.25~1.5
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グリーンイエロー
仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)7.837
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
端子間ピッチ(mm)6
仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)16.106
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)9.21
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)15.217
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
色グリーンイエロー
仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)22.03
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
色グリーンイエロー
仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)17.65
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)27.59
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
端子間ピッチ(mm)5
仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)11.13
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)57.3
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(UL)(A)115
色グリーンイエロー
仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP
質量(g)107.839
適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
色グリーンイエロー
仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)8.667
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
端子間ピッチ(mm)8
仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)22.03
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)30
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)7.297
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)5.703
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)12.018
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード