「ケーブル 単線 1.25」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941 アズワン品番65-7784-90
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

。890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939 アズワン品番65-7695-81
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938 アズワン品番65-7785-12
1個
699 税込769
7日以内出荷