スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合電線サイズ:0.25~2.5mm2
長さ(mm)電線剥:10~12
厚さ(mm)端子:5.2
高さ(mm)33
定格800V24A
電線太さ(mm2)0.25~2.5
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)400
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)電線剥:9~11
厚さ(mm)端子:4.2
材質/仕上66ナイロン
高さ(mm)33
定格800V18A
電線太さ(mm2)0.25~1.5
関連キーワード