カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • サトーパーツ(13)
  • 大和電器(11)
  • サンワサプライ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 三菱電機(5)
  • TOA(4)
  • TRUSCO(4)
  • 東洋技研(4)
  • RS PRO(4)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • エスコ(2)
  • 篠原電機(2)
  • PANDUIT(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差込端子台」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)ワゴジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)ワゴジャパン
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用ワゴジャパン
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用ワゴジャパン
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用ワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用ワゴジャパン
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用ワゴジャパン
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
フィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用 ワゴジャパンフィメールプラグ2020シリーズ キャリア端子台差込用ワゴジャパン
25,980税込28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレスグレー仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極質量(g)11.57定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,498税込3,848
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパワゴジャパン
2,698税込2,968
1パック(25個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュールワゴジャパン
8,998税込9,898
1パック(25個)
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5グレー定格電圧(V)500適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2016シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
7,598税込8,358
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)76
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2010シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
5,398税込5,938
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)57
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2006シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,998税込4,398
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)41
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
3,698税込4,068
1パック(25個)
5日以内出荷から86日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)32
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(25個)
5日以内出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュールワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー仕様ジャンパスロット用
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(25個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(25個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)18
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュールワゴジャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(25個)
36日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2グレー仕様ジャンパスロット用適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)14
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(25個)
5日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら