49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グレー 質量(g)5.3 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8k 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1袋(5個)
699 税込769
当日出荷

1袋(5個)
489 税込538
当日出荷

端子間ピッチ(mm)3.5 仕様4線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1袋(5個)
699 税込769
6日以内出荷

1パック(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4953 アズワン品番65-7542-90
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4963 アズワン品番65-7535-97
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4936 アズワン品番65-7542-69
1箱(500個)
249,800 税込274,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4962 アズワン品番65-7542-82
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4960 アズワン品番65-7535-95
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4965 アズワン品番65-7536-02
1袋(10個)
3,698 税込4,068
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4941 アズワン品番65-7541-59
1箱(500個)
249,800 税込274,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。 トラスコ品番195-0368 全長(mm)206 質量(g)486 適合電線(mm2)0.25~4
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4947 アズワン品番65-7536-03
1箱(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:5●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4959 アズワン品番65-7541-62
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4955 アズワン品番65-7541-81
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

。WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4943 アズワン品番65-7586-59
1箱(1000個)
319,800 税込351,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4946 アズワン品番65-7536-01
1箱(500個)
149,800 税込164,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:136-4958 アズワン品番65-7542-71
1袋(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
1箱(500個)
249,800 税込274,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
1箱(1000個)
319,800 税込351,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:4●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4937 アズワン品番65-7542-70
1箱(500個)
319,800 税込351,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4949 アズワン品番65-7536-04
1箱(500個)
279,800 税込307,780
欠品中

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
極数1 定格電圧(V)500 定格電流(A)24
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面の単線、より線、細より線導体に対応しています。この断面は、18 AWG → 12 AWG (米国ワイヤゲージ規格)及び0.8 mm → 2.0 mm (アジア地域での単線導体の断面)に相当します。これにより294シリーズ電源端子台は米国及び日本での用途に最適です。ケージクランプ接続により、ストリップ導体を準備することなく終端処理できます。これらの現場配線端子台は、無人の家庭用電化製品の高い火災安全性を定めている住居用機器規格IEC / EN60335-1に規定されている要件を満たしています。これらの294シリーズ端子台には、スナップインフィートとPEアースコンタクトタイプがあります。特長と利点。現場で接続可能 世界各国で使用可能 0.5 mm2 → 2.5 mm2の幅広い断面に対応、米国及び日本での使用に最適 ケージクランプ接続によりすばやく設置可能 住居用機器規格IEC / EN60335-1に適合 スナップインフィートタイプも用意 直接又はねじ込みアースコンタクトタイプも用意。製品用途の情報。これらの294シリーズ端子台は、照明用途に最適ですが、IEC / EN60335-1に適合しているため照明以外の用途にも使用できます。用途には、HVACシステム、ポンプ、園芸機器、白物家電などがあります。
仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4950 アズワン品番65-7536-05
1箱(500個)
289,800 税込318,780
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736 アズワン品番65-7570-80
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733 アズワン品番65-7669-59
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737 アズワン品番65-7669-48
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサ
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1208 アズワン品番65-7769-52
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734 アズワン品番65-7669-65
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710 アズワン品番65-7709-37
1袋(5個)
7,198 税込7,918
欠品中

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816 アズワン品番65-7791-17
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:300 V●コード番号:384-1214 アズワン品番65-7769-83
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108 アズワン品番65-7773-19
1袋(25個)
769 税込846
7日以内出荷

2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711 アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805 アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964 アズワン品番65-7651-75
1個
7,398 税込8,138
欠品中