42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線方式スクリューレス 適合電線(mm2)0.08~2.5 定格電流(UL)(A)15 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電圧(V)500 定格電流(A)24
1個ほか
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898 アズワン品番65-7482-47
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 グレー 接続方法ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワゴジャパン端子台用ジャンパ
エコ商品
●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴジャパン端子台用ジャンパ
エコ商品
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴジャパン基板用端子台
エコ商品
極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 仕様各極4本挿入可 定格電圧(V)500 定格電流(A)32
1箱(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(25個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

結線方式スクリューレス グレー 仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極 質量(g)11.57 定格電圧(V)500 定格電流(A)13.5 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG) 準拠規格IEC/EN61984 インパルス電圧(V)6
1パック(50個)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1
1パック(60個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 グレー 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm AWG20-12 操作ボタン有り ピン数(ピン)2
1パック(85個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。基板端子ストリップ - はんだピン2本。プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。
仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886 アズワン品番65-7482-66
1個
1,898 税込2,088
欠品中

261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874 アズワン品番65-7753-31
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●定格電流:4A●コード番号:189-6458 アズワン品番65-7504-17
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805 アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711 アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(50個)ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(10個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:20/D:10 定格電流(A)16 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1
1パック(50個)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート グレー 種類角型 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)320 定格電流(A)12 適合電線(mm2)0.08~2.5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)28~12 結線方法基板実装
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)630
1パック(50個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:20/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)630 適合電線径0.2-2.5sq AWG24-12
1パック(50個)ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 オレンジ 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(100個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 形状ストレート 定格電圧(V)630 ピンサイズ1mm×1mm
1パック(25個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)630 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(50個)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:20/D:10 グレー 定格電圧(V)320
1パック(50個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)14 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(10個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)12 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(50個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)