取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(32)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
色ライトグレー
定格電流(A)25
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24(28)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
厚さ(mm)0.8
色ライトグレー
定格電流(A)25
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(UL)(A)50
定格電圧(V)800
定格電流(A)41(57)
適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
厚さ(mm)1
質量(g)1.6
エンドプレート1mm厚
用途6 個のコーディング ピン付きキャリア フィメールプラグのコーディング用
色オレンジ
仕様コーディングピン(6個付)
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極
質量(g)3.185
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
色グレー
定格電圧(V)690
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
インパルス電圧(V)6
色ライトグレー
定格電流(A)14
色ライトグレー
定格電流(A)32
色ライトグレー
定格電流(A)18
色グレー
仕様エンドプレート
質量(g)1.47
エンドプレート1mm厚
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)65
色グレー
定格電圧(V)800
定格電流(A)57(76)
適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)85
定格電圧(V)800
定格電流(A)76(90)
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(UL)(A)10
定格電圧(V)800
定格電流(A)13.5(18)
適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グレー
仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)5.038
定格電圧(V)690
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6.2
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6.2
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)32(41)
適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.2
定格電流(UL)(A)15
定格電圧(V)800
定格電流(A)18(24)
適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極
質量(g)3.185
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グリーンイエロー
定格電圧(V)500
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(UL)(A)10
色グリーンイエロー
定格電圧(V)800
定格電流(A)13.5(18)
適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グリーンイエロー
仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
質量(g)7.837
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)85
色グリーンイエロー
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(UL)(A)50
色グリーンイエロー
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(32)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
色ライトグレー
定格電流(A)41
色ライトグレー
定格電流(A)18
色ライトグレー
定格電流(A)76
関連キーワード
1
2
次へ