47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)42 定格電流(A)20 全長(mm)40 奥行(mm)8 高さ(mm)15 材質66ナイロン 寸法F(mm)20.5 引出し線長さ(mm)9~11 適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5 電線抱合範囲AWG(#)28-14 質量(g/パック)32.35 質量(g)32.35
1パック(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極 質量(g)3.185 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN61984
1パック(250個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6.2 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)12.018 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 定格電圧(V)500 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極 質量(g)3.185 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN61984
1パック(250個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)85 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(20個)ほか
19,980 税込21,978
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(UL)(A)50 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様4線用 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線方式スクリューレス 仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極 質量(g)3.415 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN61984
1パック(250個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)7.5 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)50
1袋(10個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)6.2 仕様4線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(UL)(A)10 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)12 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)7.5 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)50
1袋(10個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール・専用金具
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

端子間ピッチ(mm)3.5 仕様4線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)12 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1パック(50個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 グリーンイエロー 仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)7.837 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)9.21 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー。特長と利点。DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741 アズワン品番65-7709-36
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
端子間ピッチ(mm)5 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)11.13 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)57.3 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
1パック(100個)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)15.217 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(UL)(A)30 グリーンイエロー 仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)22.03 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)17.65 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(UL)(A)30 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)27.59 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6 仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)16.106 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
1パック(50個)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)7.297 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(UL)(A)115 グリーンイエロー 仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP 質量(g)107.839 適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(15個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)