カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2001-402 wago」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)25
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,798税込4,178
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)18
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様DIN 35 レール用適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45
  • Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用 ワゴジャパン

    2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用

    ワゴジャパン
    60税込66
    1個
    当日出荷
    2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
    仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)端子間ピッチ(mm)4.2適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • 2002-402 ワゴジャパン

    2002-402

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数2シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2002シリーズ端子台コンタクトサイズ(mm)19×8.6×4.1
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

    ワゴジャパン
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    64税込70
    1個
    当日出荷
    ●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2001-403 ワゴジャパン

    2001-403

    ワゴジャパン
    6,298税込6,928
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2001定格電流(A)17.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2001シリーズ端子台
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • 2002-1201 ワゴジャパン

    2002-1201

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用

    ワゴジャパン
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
  • 2002-403 ワゴジャパン

    2002-403

    ワゴジャパン
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数3シリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)14
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)25