「amp コネクタ オス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938 アズワン品番65-7785-12
1個
699 税込769
7日以内出荷

。890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939 アズワン品番65-7695-81
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●コード番号:126-8943 アズワン品番65-7784-98
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI BT配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8942 アズワン品番65-7784-93
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941 アズワン品番65-7784-90
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル。Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点。プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体
仕様●ポール形式:6●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8929 アズワン品番65-7729-75
1袋(5個)
4,598 税込5,058
欠品中

890シリーズスナップイン式デバイスコネクタ、3ピン。890シリーズWINSTAR MINIスナップイン式コネクタは、スペースが限られている高速電気設備に最適です。LED用途に適し、誤かん合及び接点保護による優れた信頼性を実現します。特長と利点。CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIスナップインプラグ●実装タイプ:フランジ取り付け, スナップイン取り付け●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8945 アズワン品番65-7785-03
1袋(5個)
4,498 税込4,948
欠品中

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル。Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点。プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体、細より線導体のプッシュイン終端 導体挿入口が大きいため、断面積が最大12 AWGまでで絶縁材径が4.2 mm以下の導体に対応 端子ストリップには、ピン間隔を大きくするためのスペーサ付き
仕様●ポール形式:10●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8931 アズワン品番65-7727-48
1袋(5個)
3,500 税込3,850
欠品中

基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898 アズワン品番65-7482-47
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷