カテゴリ

  • 制御機器(128)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(13)
  • フエニックス・コンタクト(715)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(702)
  • RS PRO(596)
  • 日本モレックス(molex)(422)
  • 大栄電線工業(211)
  • JST(日本圧着端子製造)(168)
  • StarTech.com(140)
  • 東京電線工業(138)
  • ニチフ(111)
  • Alpha Wire(109)
  • AMPHENOL(69)
  • オーナンバ(67)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(58)
  • ハーティング(50)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(50)
  • omron(オムロン)(48)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(48)
  • エレコム(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg 20」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 1袋 10個入ワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入 ワゴジャパン多段式端子台 クランプ 2003シリーズ 32A 1袋 5個入ワゴジャパン
8,498税込9,348
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパンモジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入 ワゴジャパン2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
ダブルデッキ端子ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ特長と利点4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37
250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:6●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8921アズワン品番65-7728-64
250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8906アズワン品番65-7729-74
250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入ワゴジャパン
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8920アズワン品番65-7785-18
250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8905アズワン品番65-7785-01
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8917アズワン品番65-7785-13
250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8916アズワン品番65-7534-84
250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入ワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8912アズワン品番65-7728-03
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパンヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10Aワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863アズワン品番65-7502-83
250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入ワゴジャパン
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線)、 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8922極数8定格電圧(V)1000定格電流(A)10(CSA)、17.5(IEC/EN 60664-1)、2(UL)アズワン品番65-7719-85
804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン804シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングルWagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体、細より線導体のプッシュイン終端 導体挿入口が大きいため、断面積が最大12 AWGまでで絶縁材径が4.2 mm以下の導体に対応 端子ストリップには、ピン間隔を大きくするためのスペーサ付き
仕様●ポール形式:10●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8931アズワン品番65-7727-48
250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入ワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8919アズワン品番65-7713-17
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8910アズワン品番65-7727-24
250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 10個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ
仕様●ポール形式:6●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8907アズワン品番65-7730-02
250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ
仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:8●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8908アズワン品番65-7665-21
804シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入 ワゴジャパン804シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入ワゴジャパン
6,798税込7,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングルWagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。特長と利点プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体
仕様●ポール形式:6●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8929アズワン品番65-7729-75
ヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10A ワゴジャパンヒューズ付きDINレール端子 スプリングクランプ 281シリーズ 10Aワゴジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ヒューズ端子DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841アズワン品番65-7503-07
250シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 5個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(5個)
10日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8918アズワン品番65-7785-16
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8924アズワン品番65-7729-27
250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8909アズワン品番65-7727-04
2004-1201 ワゴジャパン2004-1201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
適合CSAグレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2059-302/998-403 ワゴジャパン2059-302/998-403ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2061-601/998-404 ワゴジャパン2061-601/998-404ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2000-1204 ワゴジャパン2000-1204ワゴジャパン
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
2002-1201 ワゴジャパン2002-1201ワゴジャパン
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,URグレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2060-452/998-404 ワゴジャパン2060-452/998-404ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
250-202 ワゴジャパン250-202ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数2シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2060-453/998-404 ワゴジャパン2060-453/998-404ワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数3シリーズ2060ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)9材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→18AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール3結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2059-303/998-403 ワゴジャパン2059-303/998-403ワゴジャパン
2,098税込2,308
1袋(10個)
5日以内出荷
タイプ基板端子台極数3シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール3結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2000-1401 ワゴジャパン2000-1401ワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
翌々日出荷
適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
2004-1401 ワゴジャパン2004-1401ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
グレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
2059-301/998-403 ワゴジャパン2059-301/998-403ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプ基板端子台極数1シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧600V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール1結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
2061-602/998-404 ワゴジャパン2061-602/998-404ワゴジャパン
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板端子台極数2シリーズ2061ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ20→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール2結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
862-505 ワゴジャパン862-505ワゴジャパン
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
材質ポリアミド極数5シリーズ862定格電圧500V定格電流(A)32ヒューズなし適合電線サイズ20→12AWG、RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4実装タイプシャーシマウント
250-406 ワゴジャパン250-406ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数6シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)2(CS),4(IEC/EN60664-1),5(UL)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール6結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)
733-103 ワゴジャパン733-103ワゴジャパン
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数3定格電流(A)4行数1適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
250-208 ワゴジャパン250-208ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
グレータイプ基板端子ストリップ極数8シリーズ250ソケットorプラグソケット定格電圧630V定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ24→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール8結線方法プッシュインケージクランプオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)