種類絶縁付圧着端子
端子形状棒端子
種類プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)42
定格電流(A)20
全長(mm)40
奥行(mm)8
高さ(mm)15
材質66ナイロン
寸法F(mm)20.5
引出し線長さ(mm)9~11
適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5
電線抱合範囲AWG(#)28-14
質量(g/パック)32.35
質量(g)32.35
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
色ライトグレー
定格電圧(V)320
適合CSA
色グレー
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
色白
タイプ基板端子台
極数2
シリーズ2060
ソケットorプラグソケット
定格電圧320V
定格電流(A)9
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
色白
タイプ基板端子台
極数3
シリーズ2060
ソケットorプラグソケット
定格電圧320V
定格電流(A)9
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
色白
タイプ基板端子台
極数1
シリーズ2060
ソケットorプラグソケット
定格電圧600V
定格電流(A)9
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
色グレー
タイプ基板端子ストリップ
極数2
シリーズ250
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
色グレー
タイプ基板端子ストリップ
極数8
シリーズ250
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール8
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
操作ボタン有り
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.5-1.6Φmm
AWG24-18
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
操作ボタン有り
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.2-1.5sq
AWG24-16
操作ボタン有り
ピン数(ピン)1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.2-2.5sq
AWG24-12
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)630
適合電線径0.2-2.5sq
AWG24-12
結線方式スクリューレス
色グレー
仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極
質量(g)11.57
定格電圧(V)500
定格電流(A)13.5
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN61984
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
色グレー
仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP
質量(g)3.62
定格電圧(V)500
定格電流(A)13.5
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
色グリーンイエロー
仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)22.03
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)27.59
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グリーンイエロー
仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)57.3
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
端子間ピッチ(mm)8
仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)22.03
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)30
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
色グレー
仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)45.331
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)50
仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)57
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)17.5
定格電流(UL)(A)115
色グレー
仕様分配用端子台;10(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm2);1×ねじ式接続35(mm2)
質量(g)55.5
定格電圧(V)800
定格電流(A)125
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
インパルス電圧(V)8
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
定格電流(A)16
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
色グレー
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
極数6P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
極数4P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
色青
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
色青
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
極数3P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
色グレー
タイプ基板端子ストリップ
極数6
シリーズ250
ソケットorプラグソケット
定格電圧320V
定格電流(A)2(CS),4(IEC/EN60664-1),5(UL)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ