カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • CKD(60)
  • Zebra Technologies(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • RS PRO(11)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • SIEMENS(10)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • Pico Technology(8)
  • Vivotek(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • ダイキン工業(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SUN(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • マキタ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • K.Pガスケット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en07」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1パック(25個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1パック(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン

    ヒューズ断路端子台

    ワゴジャパン
    ¥81,980税込¥90,178
    1箱(50個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • レールマウント端子台 ワゴジャパン

    レールマウント端子台

    ワゴジャパン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥47,980税込¥52,778
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • レセプタクル端子台 2020シリーズ ワゴジャパン

    レセプタクル端子台 2020シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥7,398税込¥8,138
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)3.62定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥61,980税込¥68,178
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥79,980税込¥87,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)17.65取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥41,980税込¥46,178
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)27.59取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用

    ワゴジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.837取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン

    2線ヒューズ端子台

    ワゴジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)17.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60947-7-3測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥64,980税込¥71,478
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)15.217取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥58,980税込¥64,878
    1パック(15個)
    6日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)107.839取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1パック(20個)ほか
    6日以内出荷
    色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継・分岐端子台取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(20個)ほか
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台

    ワゴジャパン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1パック(5個)ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    色グリーンイエロー取付方式DINレール準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1パック(20個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)57.3取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥96,980税込¥106,678
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)8.667取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥31,980税込¥35,178
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.061取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    ¥82,980税込¥91,278
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.297取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥37,980税込¥41,778
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    質量(g)7.576取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台285シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1パック(15個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP色グレー質量(g)87.349取付方式DINレール定格電圧(V)1000定格電流(A)125端子間ピッチ(mm)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台

    ワゴジャパン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台

    ワゴジャパン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台283シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台283シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥27,980税込¥30,778
    1パック(20個)
    6日以内出荷
    仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)45.331取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台284シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台284シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)57端子間ピッチ(mm)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)50
  • スプリング式レールマウント端子台282シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台282シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(50個)
    欠品中
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台281シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷から37日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)26端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1パック(100個)
    6日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパン

    スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago アース端子台 280-907 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 280-907 280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応