カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- HIROSE(ヒロセ電機)(27)
- ノーブランド(4)
- 東洋技研(11)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 進電テクノロジー(3)
- リスパック(2)
- 大阪魂(1)
「hif3」の検索結果

インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から31日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)その他推奨工具:210-719,210-119SB定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30VコネクタHIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1その他推奨工具:733-130,733-191,210-250J2寸法(mm)W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))寸法(長さ)電線むき:5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)2(信号),4(コモン極)コネクタWAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16