インターフェイスモジュール

インターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパン

コネクタ端子台( インタフェースモジュール)

その他
推奨工具:210-719,210-119SB
定格電圧
30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V
コネクタ
HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個
端子台
WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ
動作温度(℃)
-20~+60,結露なきこと
点数
16
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(長さ)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PM-ST601X 8277555582775555PM-ST601XW95xH38.3xL55電線むき:5~6/0.20~0.24in1信号・入出力機器用電源端子台3.2モジュール電源端子台
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
PM-ST601Y 8277712082777120PM-ST601YW77xH38.3xL55電線むき:5~6/0.20~0.24in1信号・入出力機器用電源端子台3.2モジュール電源端子台
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
PM-DN601X 8277831982778319PM-DN601XW95/77xH38.3xL55電線むき:5~61(信号・入出力機器用電源端子台)/3.2(モジュール電源端子台)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
PM-Q601X 8277834682778346PM-Q601XW95xH38.3xL55電線むき:5~6/0.20~0.24in1信号・入出力機器用電源端子台/3.2モジュール電源端子台
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
PM-Q601Y 8278027982780279PM-Q601YW95xH38.3xL55電線むき:5~6/0.20~0.24in1信号・入出力機器用電源端子台/3.2モジュール電源端子台
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする