曜日別特売

インターフェイスモジュール

インターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパン

コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1

その他
推奨工具:733-130,733-191,210-250J2
寸法(mm)
W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))
寸法(長さ)
電線むき:5~6/0.20~0.24in
定格電圧
30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V
定格電流(A)
2(信号),4(コモン極)
コネクタ
WAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)
動作温度(℃)
-20~+60,結露なきこと
点数
16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82778739PM-M733-X16PC-S1
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする