カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • LONG(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • SPARKFUN(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ELPA(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • KOA(2)
  • SICK(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • 京セラ(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • コミネ(1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1)
  • FINDER(1)
  • MEAN WELL(1)
  • PILZ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「long 12v」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wago PLC I/O ModuleThe Wago I/O SYSTEM 750 series PLC I/O module has 4 analogue channelsThe analogue input module receives signals with standardised values ranging between 0mA and 20mA, 4mA and 20mAThe input signal is electrically isolated and will be transmitted with a resolution of 12bits.Features and BenefitsRemote I/O modular systems for all the functions Makes it easy to connect all the I/Os Communication with PC and PLCs Colour codes according to the type of signal DIN mounting Power supply is 32V Operating temperature ranges between 0℃ and 55℃ Dimensions are 100mm x 12mm x 65mm Input channels of the module have one common ground potential Internal system supply is used for the power supply of the module Easy identification by green colour codingApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsIP20 rated EN 60079-0 IEC 60079-0 UL 121201 listed
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●入力方式:アナログ●シリーズ:SYSMAC CJ●寸法:100 x 12 x 64 mm●コード番号:508-3921アズワン品番65-7299-72
2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入 ワゴジャパン2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入ワゴジャパン
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
ダブルデッキ端子ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ特長と利点4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37