カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago 260-361」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ用 エンドプレート ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ用 エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥739税込¥813
    1パック(50個)
    欠品中
    色グレー
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷
    色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(50個)
    6日以内出荷から47日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • Wago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • Wago 端子ストリップ 260-321 ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-321

    ワゴジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10